CJ1W-MAD42 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入出力ユニット omron(オムロン) 08590994

 

CJ1W-MAD42 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入出力ユニット omron(オムロン) 08590994
CJ1W-MAD42 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入出力ユニット omron(オムロン) 08590994
CJ1W-MAD42 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入出力ユニット omron(オムロン) 08590994

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入出力ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08590994品番CJ1W-MAD42
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
データメモリ
(A/D交換出力データ)16ビットバイナリデータ
(設定データ)16ビットバイナリデータ
機能
入力/平均処理、ピークホールド、スケーリング、断線検知、オフセット・ゲイン調整
出力/出力ホールド、スケーリング、比率変換、オフセット・ゲイン調整
分解能
1/4000(1/8000にも設定可能)
分解能と変換速度を個別に設定することはできません。
総合精度
入力:25℃/±0.2%、0~55℃/±0.4%
出力:25℃/±0.3%、0~55℃/±0.5%(電圧)、±0.6%(電流)
インピーダンス(Ω)
入力電圧/1M以上、入力電流/250(固定)
出力電圧/0.5以下
定格入力電圧(V)±15(1点あたり)入力点数4点出力点数2点端子ねじM3質量(g)150以下適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65レンジ入出力/1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V、4~20mA(レンジ選択/入力4点個別、出力2点個別)消費電流(A)5V系:0.58絶縁方式入出力とPLC信号間/フォトカプラ絶縁(ただし、各入出力信号間は非絶縁)出力電流(mA)外部出力/最大2.4(1点あたり)変換速度1ms/点(500μs/点にも設定可能)定格入力電流(mA)±30(1点あたり)外部接続脱着式端子台(18点)実装可能な装置CPU装置、増設装置占有号機数1号機分(号機No.0~95)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする