※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する色ハウジング:黒色
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)
内容量1個注文コード08594406品番XJ8A-0211
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ
基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。
2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。
スルーホール径Φ0.8に対応。
挿入し易く、抜けにくい構造。
接触信頼性の高い2点接触構造。
薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。
UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。