XW4A-08B1-V1 プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子) omron(オムロン) 08595413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XW4A-08B1-V1 プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子) omron(オムロン) 08595413
XW4A-08B1-V1 プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子) omron(オムロン) 08595413

プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子)

(1件のレビュー)
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
極数8
端子ピッチ(mm)3.81
内容量1個注文コード08595413品番XW4A-08B1-V1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
用途コネクタ用形状コネクタ端子台極数8端子形状基板側端子台(プラグ、ストレート端子)適合電線AWG28~AWG16規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中)長さ(mm)電線むき長さ:7±1耐電圧AC2500V、1min寸法B(mm)26.67寸法A1(mm)31.3材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100締付トルク(N・m)0.22~0.25寸法A2(mm)31.9端子ピッチ(mm)3.81材質(コンタクト)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm)適合プリント基板厚さ(mm)1.6アズワン品番64-3405-85IEC/DIN、VDE定格電圧(V)160IEC/DIN、VDE定格電流(A)8(周囲温度40℃以下)UL/CSA定格電圧(V)300UL/CSA定格電流(A)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08595605
2014-01-14
用途: ドイツ製基板代替品作成

一般にユーロコネクタと呼ばれるコネクタです。
何故かモノクロ写真だけど一般的な緑色です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする