※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子)
(1件のレビュー)
極数
6
2
3
4
5
6
8
9
10
7
端子ピッチ(mm)
5.08
3.81
5.08
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08595614
品番
XW4A-06C1-V1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
用途
コネクタ用
形状
コネクタ端子台
極数
6
端子形状
基板側端子台(プラグ、ストレート端子)
適合電線
AWG24~AWG14
規格
RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中)
長さ(mm)
電線むき長さ:7±1
耐電圧
AC3000V、1min
寸法B(mm)
25.4
寸法A1(mm)
30.5
材質(ハウジング)
PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-40~+100
締付トルク(N・m)
0.5~0.6
寸法A2(mm)
32.5
端子ピッチ(mm)
5.08
材質(コンタクト)
接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm)
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
アズワン品番
64-3405-79
IEC/DIN、VDE定格電圧(V)
250
IEC/DIN、VDE定格電流(A)
12(周囲温度40℃以下)
UL/CSA定格電圧(V)
300
UL/CSA定格電流(A)
16