※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の バンドソー
NACHI(不二越)の エンドレスバンドソー
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
全長(mm)
4570
刃数
2/3
注文コード
08596637
品番
BPQV 4570 2/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,600
この商品は
全長・刃数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
SUS、SKDの難削異形材の切削に適しています。
幅(mm)
41
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
4570
刃数
2/3
用途
カットオフマシン用
仕様
バイメタル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)PM
タイプ
BPQV
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08596637
BPQV 4570 2/3
33617351
BPQV 4570 2/3
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
NACHI(不二越)
1箱(5本)
¥
67,980
税込
¥
74,778
注文コードが変更になりました