曜日別特売
ST-73 サンドシートハーフ SHINEX(シャイネックス) 08598231

ST-73 サンドシートハーフ SHINEX(シャイネックス) 08598231
ST-73 サンドシートハーフ SHINEX(シャイネックス) 08598231

サンドシートハーフ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度240
内容量1枚注文コード08598231品番ST-73
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

研磨紙に比べて目詰まりを起こさず、また厚みがある為手に良くなじみ、作業性に優れています。
深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性がある為曲面部分での作業にも最適です。

用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし粒度240寸法(mm)115×150厚さ(mm)約7砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)耐熱温度(℃)90適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08598247
2021-09-09
用途: 塗装の足付け

塗装前の錆落とし、足付けに使用しました。ちゃんと削れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする