モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの 軽・中量棚
モノタロウの 軽・中量棚用オプション
軽量ラック 支柱 ベースB.N付 4本セット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
08599525
品番
A20412-BP
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
厚さ(mm)
アングル:2
ベースプレート:1.4
寸法(幅W×奥行D)(mm)
40×40
支柱の高さ(mm)
1200
塗装色
ホワイトグレー
セット内容
アングル×4本、ベース×4個、ボルトナット×4個
タイプ
モノタロウ軽量ラック 120kg用
用途
モノタロウ軽量ラック 120kg専用
質量(kg)
6
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません