軽量ラック 支柱 ベースB.N付 4本セット

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 08599543 品番 A20418-BP
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
厚さ(mm)
アングル:2
ベースプレート:1.4
寸法(幅W×奥行D)(mm)40×40 支柱の高さ(mm)1800 塗装色ホワイトグレー セット内容アングル×4本、ベース×4個、ボルトナット×4個 タイプ軽量ラック 用途モノタロウ軽量ラック 120kg専用 質量(kg)9
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08599552
2020-03-24
用途:
棚や台の作成
教育・研究機関

特価で販売されていたため,まとめ手購入しました.切断して任意の大きさの棚や台を作成するのに,便利です.機能として,全く問題ありませんでした.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする