モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの 軽・中量棚
モノタロウの 軽・中量棚用オプション
軽量ラック 120kg用 上下棚板セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1組
塗装色
ライトグレー
注文コード
08599631
品番
T81530-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
塗装色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
棚を2012年1月以前に購入したお客様用
セット内容
棚板×2枚、コーナープレート×16枚、ボルトナット×48個
間口W×奥行D(mm)
1500×300
塗装色
ライトグレー
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
厚さ(mm)
コーナープレート:0.7
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。