カウンターシンクセット(DLCコーティング)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本組) 注文コード 08603052 品番 No.6277DC
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

さら座ぐり、面取り、バリ取りに。
びびりがない。
真円加工ができる。
センタリングが抜群。
加工スピードが高い。
長寿命。

用途
機械作業でも 手作業でも!
(アルミ用)
セット内容
刃径(Φmm)6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
手作業用ハンドル
各1本
セット詳細
刃径(Φmm)6.3 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)5
刃径(Φmm)8.3 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)10.4 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)12.4 全長(mm)56 シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)16.5 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)20.5 全長(mm)63 シャンク径(Φmm)10
刃数3 先端角(°)90 ケース寸法(mm)縦155×横111×高35 シャンク径公差h9 切刃形状3枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする