呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)185以下寸法L(mm)80寸法H(mm)122規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)80使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気材質(キャップ)CAC406(8A~20A:C3771BE)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12(8A~10A:ZDC2)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC406C(32A以上CAC406)クラス10K材質(弁箱)CAC406バルブ種類グローブバルブ