曜日別特売
J10-BG 10K 青銅製玉形弁(メタルシート) 東洋バルヴ 08603375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J10-BG 10K 青銅製玉形弁(メタルシート) 東洋バルヴ 08603375
J10-BG 10K 青銅製玉形弁(メタルシート) 東洋バルヴ 08603375

10K 青銅製玉形弁(メタルシート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
内容量1個注文コード08603375品番J10-BG
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)185以下寸法L(mm)120寸法H(mm)170規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)110使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気材質(キャップ)CAC406(8A~20A:C3771BE)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12(8A~10A:ZDC2)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC406C(32A以上CAC406)クラス10K材質(弁箱)CAC406バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする