KRF25-V-01 オリオン ドライポンプ オリオン機械 バキュームタイプ 電源AC 08604145

オリオン ドライポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08604145 品番KRF25-V-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥108,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応
低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)
長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)

質量(kg)28 タイプバキューム 寸法H(mm)257 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 電源AC 寸法A(mm)213 寸法F(mm)111 到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm)254 寸法E(mm)1 寸法B(mm)170 寸法C(mm)198 モーター三相標準モーター付 寸法W(mm)521 流量(L/min)280〜685(60Hz) 主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源 排気量(L/min)405:50Hz、480:60Hz(理論値) モーター容量(kW)0.75 駆動方式モータ直結 電圧許容範囲±10% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0〜40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08604145 KRF25-V-01 16242135 KRF25A-V-01B オリオン ドライポンプ オリオン機械 オリオン ドライポンプ オリオン機械 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16242135
2022-04-12
用途:
紙加工機械部品

オイルポンプが寿命で壊れ 製造メーカー廃業 修理部品も無く 代替え品として購入。必要十分な吸気量 配電盤の変更も無く 配線配管で稼働開始 届くのも早く助かりました。耐久性はわからない。 ポンプ側配線時に6本あるうちの3本に上乗せ接続で迷いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする