※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B64~
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸穴径(Φmm)
36
36
36
46
34
37
38
39
40
41
42
43
48
45
47
32
33
44
21
35
31
17
18
20
22
23
24
30
26
27
28
29
25
19
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08613876
品番
NK40B64D36F
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥11,319
販売価格(税別)
¥
10,290
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
64
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
軸穴径(Φmm)
36
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。