※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50B20~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径(Φmm)
42
42
43
41
39
44
45
46
47
31
38
48
22
17
18
19
37
20
21
23
24
26
35
33
36
27
34
15
29
28
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08619722
品番
NK50B20D42F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
20
軸穴径(Φmm)
42
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08619722
NK50B20D42F
00218251
FBN50B20D42
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)