F-400-00B2 ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 サトーパーツ 08620832

F-400-00B2 ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 サトーパーツ 08620832 F-400-00B2 ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 サトーパーツ 08620832

ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(キャップ)- 色(本体)- 色(ツマミ) 耐電圧(V/min)- 端子金具- 注文コード08620832 品番F-400-00B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・耐電圧・端子金具など31種類から選べます 他の種類を見る

国際規格(IEC60127-6)に沿って設計されたバイヨネットタイプのヒューズホルダーです。ツマミを交換することによって4種類のヒューズ管が使用できます。

適合F-7142 タイプバイヨネット式 種類ヒューズホルダ 取付方式バイヨネット取付 適合規格RoHS対応 定格電圧(V)- 定格電流(A)- 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 色(キャップ)- 推奨適合工具- 端子金具- 取付板厚(mm)- ナット二面幅(mm)- リード線 色(本体)- 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 ナット締付トルク(N・m)- 材質(つまみ)- 色(ツマミ) 耐電圧(V/min)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08620911
2018-09-24
用途:
測定器の修理

内部の構造が細かすぎるためか、4個購入したうちの1個から樹脂のカケラが出てきた。
使用上問題はなかったが。

対象商品:
08620902
2017-04-06
用途:
電気炉のヒューズホルダー破損の修理に使用しました。
札幌リサイクルランド 様 (卸売・小売業)

サイズもピッタリ、付属のネジでしっかり固定出来ました。

対象商品:
08621085
2015-02-19
用途:
業務用音響特機の製作/修理で
製造業

色彩豊かで日本離れしたデザインが気に入りました。10A流せるのも良いです。(F95-R,OR,G

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする