適合F-7143、F-7161、F-7142、その他
タイプバイヨネット式
種類ヒューズホルダ
取付方式バイヨネット取付
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)-
定格電流(A)-
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)-
接触抵抗(mΩ)-
色(キャップ)-
推奨適合工具-
端子金具PC端子
取付板厚(mm)-
ナット二面幅(mm)-
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8、Φ5.2×20
ナット締付トルク(N・m)-
材質(つまみ)-
色(ツマミ)-
耐電圧(V/min)-