サトーパーツ
ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
6
注文コード
08620875
品番
F-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
FG-10
タイプ
ワンタッチ式
種類
ヒューズホルダ
取付方式
ワンタッチ取付
適合規格
UL規格、C-UL規格、RoHS対応
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
材質(絶縁体)
P.P.S.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
接触抵抗(mΩ)
初期値:10以下
推奨適合工具
-
端子金具
PC端子
取付板厚(mm)
-
リード線
無
色(本体)
黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5.2×20
材質(つまみ)
P.B.T.(UL94V-0)
色(ツマミ)
-
耐電圧(V/min)
AC2000