適合F-7142
タイプバイヨネット式
種類ヒューズホルダ
取付方式バイヨネット取付
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
接触抵抗(mΩ)-
色(キャップ)白
推奨適合工具-
端子金具ハンダ付け用端子
取付板厚(mm)2.5(最大)
ナット二面幅(mm)16
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
ナット締付トルク(N・m)0.7以下
材質(つまみ)ナイロン6(UL94V-0)
色(ツマミ)-
耐電圧(V/min)AC1500