F-5 ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ 250V パネル取付 08621015

F-5 ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ 08621015 F-5 ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ 08621015

ヒューズホルダー 筒型ネジ式

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2000 注文コード08621015 品番F-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・耐電圧など12種類から選べます 他の種類を見る
適合F-7143、f-7161 タイプネジ式 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 適合規格RoHS対応 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 推奨適合工具- 端子金具ハンダ付け用端子 取付板厚(mm)2.5(最大) ナット二面幅(mm)- リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m)0.5 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min)AC2000
注意
※取付板厚2.5mmを越える時は取付ネジの首下寸法8mm以上のネジを別途にご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
古いアンプ
アップワード 様

アンプのヒューズホルダーの端子が経年劣化で折れた為、同等品を探して交換しました。
バッチリです。

2025-04-23
用途:
機械修理
サービス業

自動車用品販売店にも品揃えが無く機械のメーカーでも供給打ち切りでしたが
無事修理出来ました。

対象商品:
08621234
2024-06-10
用途:
機械備品

使用している機器のメーカーにこのタイプホルダーをお願いしたのですが
アッセンブリー扱いだったのでこちらで購入しました。
有名なパーツショップ取扱品なので心配もせず実際すぐ届き修理が間に合いました。

対象商品:
08621234
2023-07-24
用途:
制御装置試作用

F-70型を使用してきましたが入手できなくなったようです。 Φ6.35×31.8ヒューズ対応、バイオネットキャップ、D穴やダブルD穴でなく丸穴にキー切欠き1か所でシャーシー取付、もちろんUL、CSA、RoHS対応と本当に優れた製品でした。 何よりしっかりした作りで1次側に使うコンポーネントとして安心感がありました。 F-70型に匹敵するものがないのでどうするか悩んでいます。

2人が参考にしています
対象商品:
08621103
2023-07-09
用途:
電源切り替え機の作成

特に問題なく使用できています。はんだ付けも特に問題ありませんでした。
1点だけ、購入数が前回の購入も合わせて5個までしか購入できないのが残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
06953597
2022-08-17
用途:
電源配線
製造業

サトーパーツ製の商品ですので間違い無いです。文句の付け所が有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
08621112
2021-03-05
用途:
真空管アンプでの製作に使用。
製造業

昔から愛用している製品で現在までトラブルに見舞われた事がなく満足しています。

対象商品:
08621243
2021-09-16
用途:
制御盤に取付
高木電気工業所 様

メーカー品なので、品質等は全く問題なし。少量から購入出来るので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする