ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)8 注文コード08621146 品番F-600-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥834
販売価格(税別)
758
この商品は定格電流など9種類から選べます 他の種類を見る
適合FG-10 タイプワンタッチ式 種類ヒューズホルダ 取付方式ワンタッチ取付 適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応 定格電圧(V)250 定格電流(A)8 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 接触抵抗(mΩ)初期値:5以下(平均値) 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3) 端子金具ハンダ付け兼用187タブ端子(t0.5) 取付板厚(mm)1.0〜2.0 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 色(ツマミ)グレー 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする