適合FG-10
タイプワンタッチ式
種類ヒューズホルダ
取付方式ワンタッチ取付
適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)8
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
接触抵抗(mΩ)初期値:5以下(平均値)
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3)
端子金具ハンダ付け兼用187タブ端子(t0.5)
取付板厚(mm)1.0〜2.0
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
色(ツマミ)緑
耐電圧(V/min)AC2000