適合FG-20、FG-30タイプワンタッチ式種類ヒューズホルダ取付方式ワンタッチ取付適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)8材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上接触抵抗(mΩ)初期値:5以下(平均値)推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3)端子金具ハンダ付け兼用187タブ端子(t0.5)取付板厚(mm)1.0~2.5リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)色(ツマミ)グレー耐電圧(V/min)AC2000