曜日別特売
F-610-G ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式 サトーパーツ 08621207

F-610-G ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式 サトーパーツ 08621207
F-610-G ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式 サトーパーツ 08621207

ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電流(A)8注文コード08621207品番F-610-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合FG-20、FG-30タイプワンタッチ式種類ヒューズホルダ取付方式ワンタッチ取付適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)8材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上接触抵抗(mΩ)初期値:5以下(平均値)推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3)端子金具ハンダ付け兼用187タブ端子(t0.5)取付板厚(mm)1.0~2.5リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする