ヒューズホルダー 横型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)1 注文コード08621505 品番F-300-1P-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など6種類から選べます 他の種類を見る
適合FG-10 タイプ横型 種類ヒューズホルダ 取付方式感電防止型ワンタッチ脱着 適合規格UL規格、CSA規格、VDE規格、RoHS対応 定格電圧(V)250(日本国内、UL、CSA) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具PC端子 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 耐電圧(V/min)AC2000 極数(P)1
注意
※カバーを外した状態ではんだ付けを行って下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08621505 F-300-1P-Y 08621496 F-300-1P-W ヒューズホルダー 横型 サトーパーツ ヒューズホルダー 横型 サトーパーツ 1個 679 税込747 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする