サトーパーツ
サトーパーツの 電源(制御機器)
サトーパーツの 遮断
サトーパーツの ヒューズ
ヒューズホルダー 横型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08621532
品番
F-300-3P-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合
FG-10
タイプ
横型
種類
ヒューズホルダ
取付方式
感電防止型ワンタッチ脱着
適合規格
UL規格、CSA規格、RoHS対応
定格電圧(V)
250(日本国内、UL、CSA)
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
端子金具
PC端子
リード線
無
色(本体)
白
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5.2×20
耐電圧(V/min)
AC2000
極数(P)
3
注意
※カバーを外した状態ではんだ付けを行って下さい。