サトーパーツ
サトーパーツの 電源(制御機器)
サトーパーツの 遮断
サトーパーツの ヒューズ
ヒューズホルダー 横型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
3
注文コード
08621541
品番
F-300-3P-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
FG-10
タイプ
横型
種類
ヒューズホルダ
取付方式
感電防止型ワンタッチ脱着
適合規格
UL規格、CSA規格、RoHS対応
定格電圧(V)
250(日本国内、UL、CSA)
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
端子金具
PC端子
リード線
無
色(本体)
黄
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5.2×20
耐電圧(V/min)
AC2000
極数(P)
3
注意
※カバーを外した状態ではんだ付けを行って下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08621541
F-300-3P-Y
08621532
F-300-3P-W
ヒューズホルダー 横型
サトーパーツ
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です