曜日別特売
K-100-16CS-BL モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツ 08625556

K-100-16CS-BL モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツ 08625556
K-100-16CS-BL モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツ 08625556
K-100-16CS-BL モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツ 08625556

モールドツマミ キャップ K-100

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応仕様指示線無し注文コード08625556品番K-100-16CS-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
色(本体)適合K-100-16RS、K-100-16RL、K-100-16AS、K-100-16AL指示線仕様指示線無し材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08625461
2019-08-28
用途: 電子機器の製作

本体のレビューにも書きましたが指示線の有無と各色が本体と別々にチョイスして組み合わせられる点が良いですね。1個から購入できるのも良いと思います。

対象商品 : 08625486
2018-12-06
用途: 機械のメンテナンス

サトーパーツですから当然問題は有りません。
サトーの部品に不安も過剰な期待も有りません。
正常に機能して当然です。
ただ、ここモノタロウで購入できる事。
配送を含めてとても便利です。
感謝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08625486
2016-06-22
用途: 調整用
その他業種

色合いが良い。加えて簡単に変更出来るのは画期的な商品と思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする