モールドツマミ キャップ K-100

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体) 仕様指示線無し 注文コード08625811 品番K-100-22CS-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は色・RoHS指令・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
色(本体) 適合K-100-22RS、K-100-22RL、K-100-22AS、K-100-22AL 指示線 仕様指示線無し 材質(本体)ナイロン6(UL94V-2) 適合規格RoHS対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08625461
2019-08-28
用途:
電子機器の製作

本体のレビューにも書きましたが指示線の有無と各色が本体と別々にチョイスして組み合わせられる点が良いですね。1個から購入できるのも良いと思います。

対象商品:
08625486
2018-12-06
用途:
機械のメンテナンス

サトーパーツですから当然問題は有りません。
サトーの部品に不安も過剰な期待も有りません。
正常に機能して当然です。
ただ、ここモノタロウで購入できる事。
配送を含めてとても便利です。
感謝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08625486
2016-06-22
用途:
調整用
その他業種

色合いが良い。加えて簡単に変更出来るのは画期的な商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする