サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 受動部品
サトーパーツの 抵抗
モールドツマミ K-75
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08626046
品番
K-75-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
色(本体)
黒
材質(本体)
フェノール
止ねじ
M4
サイズ
L
寸法H(mm)
3
適合規格
RoHS対応
寸法F(mm)
15
寸法D(Φmm)
18
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
2
寸法J(mm)
3
寸法G(mm)
6.25
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
21
寸法B(Φmm)
13.6
寸法F(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
30
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応