NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
GS MILL ハードボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08633466
品番
GSBH20020SF
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。
外径D(Φmm)
0.4
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.4
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.4
表面処理
GS(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
R公差(mm)
0.003〜-0.007
首下長L1(mm)
0.6
首部半角α(°)
10
ボール半径R(mm)
0.2
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005