NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
GS MILL ハードボール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1
注文コード
08633502
品番
GSBH20100SF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
ボール半径R
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。
外径D(Φmm)
2
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2
表面処理
GS(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
R公差(mm)
0.003〜-0.007
首下長L1(mm)
3
首部半角α(°)
15
ボール半径R(mm)
1
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005