GS MILL ハードボール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)2 注文コード08633536 品番GSBH20200SF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はボール半径Rなど13種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。

外径D(Φmm)4 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)70 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 表面処理GS(TiAlN)コート ねじれ角標準 R公差(mm)0.003〜-0.007 首下長L1(mm)6 首部半角α(°)15 ボール半径R(mm)2 シャンク径公差(mm)0〜-0.005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする