NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
GS MILL ハードボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08633545
品番
GSBH20250SF
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。
外径D(Φmm)
5
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
80
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
表面処理
GS(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
R公差(mm)
0.003〜-0.007
首下長L1(mm)
7.5
首部半角α(°)
15
ボール半径R(mm)
2.5
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005