NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
GS MILL ハードボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08633572
品番
GSBH20500SF
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。
外径D(Φmm)
10
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
GS(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
R公差(mm)
0.003〜-0.007
ボール半径R(mm)
5
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005