外径D(Φmm)0.3
刃長l(mm)0.4
全長(mm)45
刃長(mm)0.4
シャンク径(Φmm)4
材質超硬合金
刃数2
刃径(Φmm)0.3
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°9.81
ワーク勾配角に対する実有効長 2°10.77
ワーク勾配角に対する実有効長 3°11.95
公差(mm)0〜-0.01
首下長L1(mm)9
シャンク径公差(mm)0〜-0.005
首下径d1(mm)0.28
干渉角(°)5.97
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°9.39