外径D(Φmm)0.4
刃長l(mm)0.6
全長(mm)45
刃長(mm)0.6
シャンク径(Φmm)4
材質超硬合金
刃数2
刃径(Φmm)0.4
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°3.27
ワーク勾配角に対する実有効長 2°3.59
ワーク勾配角に対する実有効長 3°3.98
公差(mm)0〜-0.01
首下長L1(mm)3
シャンク径公差(mm)0〜-0.005
首下径d1(mm)0.37
干渉角(°)8.92
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°3.13