外径D(Φmm)0.5
刃長l(mm)0.7
全長(mm)45
刃長(mm)0.7
シャンク径(Φmm)4
材質超硬合金
刃数2
刃径(Φmm)0.5
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°4.36
ワーク勾配角に対する実有効長 2°4.79
ワーク勾配角に対する実有効長 3°5.31
公差(mm)0〜-0.015
首下長L1(mm)4
シャンク径公差(mm)0〜-0.005
首下径d1(mm)0.47
干渉角(°)8.14
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°4.17