外径D(Φmm)0.6
刃長l(mm)0.9
全長(mm)50
刃長(mm)0.9
シャンク径(Φmm)4
材質超硬合金
刃数2
刃径(Φmm)0.6
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°10.89
ワーク勾配角に対する実有効長 2°11.97
ワーク勾配角に対する実有効長 3°13.27
公差(mm)0〜-0.015
首下長L1(mm)10
シャンク径公差(mm)0〜-0.005
首下径d1(mm)0.57
干渉角(°)5.4
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°10.43