GS MILL ロングネック 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.6 注文コード08633843 品番GSN200601804
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径など119種類から選べます 他の種類を見る

金型の微細加工に最適です。

外径D(Φmm)0.6 刃長l(mm)0.9 全長(mm)50 刃長(mm)0.9 シャンク径(Φmm)4 材質超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)0.6 表面処理GS(TiAlN)コート ねじれ角標準 ワーク勾配角に対する実有効長 1°19.61 ワーク勾配角に対する実有効長 2°21.54 ワーク勾配角に対する実有効長 3°23.89 公差(mm)0〜-0.015 首下長L1(mm)18 シャンク径公差(mm)0〜-0.005 首下径d1(mm)0.57 干渉角(°)3.74 ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°18.77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする