外径D(Φmm)0.7
刃長l(mm)1
全長(mm)45
刃長(mm)1
シャンク径(Φmm)4
材質超硬合金
刃数2
刃径(Φmm)0.7
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°6.54
ワーク勾配角に対する実有効長 2°7.18
ワーク勾配角に対する実有効長 3°7.96
公差(mm)0〜-0.015
首下長L1(mm)6
シャンク径公差(mm)0〜-0.005
首下径d1(mm)0.67
干渉角(°)6.84
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°6.26