外径D(Φmm)1
刃長l(mm)1.5
全長(mm)50
刃長(mm)1.5
シャンク径(Φmm)4
材質超硬合金
刃数2
刃径(Φmm)1
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°13.07
ワーク勾配角に対する実有効長 2°14.36
ワーク勾配角に対する実有効長 3°15.93
公差(mm)0〜-0.015
首下長L1(mm)12
シャンク径公差(mm)0〜-0.005
首下径d1(mm)0.97
干渉角(°)4.5
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°12.51