※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60B8~
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
14
17
20
19
18
15
13
16
14
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08636662
品番
NK60B8D14F
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
8
軸穴径(Φmm)
14