NACHI(不二越)
GS MILL ロングネック 4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
08636817
品番
GSN402001004
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
金型の微細加工に最適です。
外径D(Φmm)
2
刃長l(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
GS(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
10.89
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
11.97
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
13.27
公差(mm)
0~-0.015
首下長L1(mm)
10
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
首下径d1(mm)
1.95
干渉角(°)
3.89
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
10.43