NACHI(不二越)
GS MILL ロングネック 4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
08636966
品番
GSN403001606
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
金型の微細加工に最適です。
外径D(Φmm)
3
刃長l(mm)
4.5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
GS(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
17.43
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
19.15
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
21.24
公差(mm)
0~-0.02
首下長L1(mm)
16
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
首下径d1(mm)
2.9
干渉角(°)
3.72
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
16.69