NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
モールドマイスターボール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.5
注文コード
08637237
品番
2MMR0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
ボール半径R
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
精密金型の磨きレス加工に最適。
ボール半径R(mm)
0.5
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
XS(TiAIN)コート
ねじれ角
標準
エンドミルの形状・刃数
ボールエンドミル2枚刃
R公差(mm)
±0.003
刃径公差(mm)
±0.006
R精度(μm)
±3
R精度範囲(°)
180