NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
モールドマイスターボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08637291
品番
2MMR2.5
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
精密金型の磨きレス加工に最適。
ボール半径R(mm)
2.5
全長(mm)
90
刃長(mm)
7.5
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
XS(TiAIN)コート
ねじれ角
標準
エンドミルの形状・刃数
ボールエンドミル2枚刃
R公差(mm)
±0.003
刃径公差(mm)
±0.006
R精度(μm)
±3
R精度範囲(°)
180