モールドマイスターボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08637334 品番 2MMR6
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

精密金型の磨きレス加工に最適。

ボール半径R(mm)6 全長(mm)120 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 材質超硬合金 刃数2 表面処理XS(TiAIN)コート ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃 R公差(mm)±0.003 刃径公差(mm)±0.006 R精度(μm)±3 R精度範囲(°)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする