NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
銅加工用ロングネック 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.6
注文コード
08637395
品番
CURIB0.6×2
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
銅電極の微細加工に最適
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル2枚刃
シャープコーナー
刃長l(mm)
0.9
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
2.09
首下長L1(mm)
2
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
2.18
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
2.39
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
2.65
干渉角(°)
9.65
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.9
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.6
表面処理
CrNコート
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0〜-0.02