銅加工用ロングネック 2枚刃

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1 注文コード08637483 品番CURIB1×6
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は刃径など40種類から選べます 他の種類を見る

銅電極の微細加工に最適

エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル2枚刃
シャープコーナー
刃長l(mm)1.5 ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°6.26 首下長L1(mm)6 ワーク勾配角に対する実有効長 1°6.54 ワーク勾配角に対する実有効長 2°7.18 ワーク勾配角に対する実有効長 3°7.96 干渉角(°)6.55 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理CrNコート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0〜-0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする